ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着 10×100×100

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着 10×100×100 - ミニター
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)21内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964028RD7217100010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964046RD721114010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964064RD721220010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964082RD7218200010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964107RD721327010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964125RD7219300010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964143RD721440010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964168RD721560010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
06964186RD721680010010010
33,580
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする