ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#140 10×100

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#140 10×100 - ミニター
粒度140対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメットトラスコ品番751-0128幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)100質量(g)12内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964037RD720110010010
8,470
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする