ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#200 10×100

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#200 10×100 - ミニター
厚さ(mm)10幅(mm)100全長(mm)100粒度200トラスコ品番751-0136質量(g)12対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964055RD7202
8,470
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする