ミニター
ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着#3000 10×100
厚さ(mm)
10
幅(mm)
100
全長(mm)
100
粒度
3000
トラスコ品番
852-8942
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06964116
RD7209
¥
8,470
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください