ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#1000

ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#1000 - ミニター
幅(mm)100全長(mm)100粒度1000トラスコ品番852-8987質量(g)14対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06964204RD7606
3,370
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする