ミニター
ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#3000
幅(mm)
100
全長(mm)
100
粒度
3000
トラスコ品番
852-8989
質量(g)
14
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06964238
RD7608
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください