ミニター
ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#600
幅(mm)
100
全長(mm)
100
粒度
600
トラスコ品番
852-8985
質量(g)
14
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06964265
RD7604
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください