ミニモ サンドペーパーチップ#600

ミニモ サンドペーパーチップ#600 - ミニター
厚さ(mm)0.5幅(mm)10全長(mm)20粒度600トラスコ品番852-5294質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06965674SA6506
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする