SA6506 ミニモ サンドペーパーチップ#600 ミニター 06965674

ミニモ サンドペーパーチップ#600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06965674 品番SA6506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
厚さ(mm)0.5 幅(mm)10 全長(mm)20 粒度600 トラスコ品番852-5294 質量(g)9 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする