ミニター
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×10
外径(mm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
852-5415
材質
フェルト
質量(g)
156
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06968027
NA6241
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください