ミニター
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×10 5入
外径(mm)
50
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
499-8006
材質
フェルト
質量(g)
67
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06968054
NA6012
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください