ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー 平タイプ

ミニモ 電着ダイヤモンドドレッサー 平タイプ - ミニター

各種工具のドレッシング、ツーイング、成形作業がスピーディーで簡単にできるドレッサーのラインナップです。

粒度120トラスコ品番499-8251寸法(mm)100×25×15質量(g)311タイプ対応材質砥石、ゴム砥石、スティック砥石内容量1本
注意
※作業は必ず15000rpm以下で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06970994PA4111
21,840
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする