ミニター
ミニモ 金属ブラシ 異形 スチール Φ30
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
499-3764
全長(mm)
85
高さ(mm)
25
質量(g)
76
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06977328
FC4802
¥1,650
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください