YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#AO120
粒度
120
砥粒
アルミオキサイト
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
砥石長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06978396
BC-67.0 AO120
6.2
203
76
852-9870
210
¥15,510
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06978405
BC-73.0 AO120
6.2
203
76
852-9888
230
¥17,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06978414
GB-118.0 AO120
7.8
344
102
853-0495
550
¥28,930
¥
22,980
¥25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。