ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ8

ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ8 ミニター

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 砥石長(mm)20 トラスコ品番499-5651 質量(g)34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 内容量1袋(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06981467 GA4512
6,250
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする