ミニター ミニターの 研磨材 ミニターの 軸付研磨 ミニターの ロータリーバー ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ8 ミニモ スチールカッター 非金属用 仕上げ Φ8 注文コード 06985292 トラスコ品番852-7533 厚さ(mm)2 質量(g)34 適合材非金属 内容量1袋(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS1505 刃径(Φmm) 選択解除 8 軸径(Φmm) 選択解除 3 全長(mm) 選択解除 37 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06985292 BS1505 8 3 37 ¥5,870 ¥5,798 ¥5,798 ¥6,378 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥758~ ¥689~ 超硬ロータリーバー PROMOTE 税込¥538~ ¥489~ 天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,858~ ¥2,598~ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥857~ ¥779~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥1,022~ ¥929~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥1,318~ ¥1,198~ 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス 税込¥714~ ¥649~ H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチ 税込¥1,099~ ¥999~ コットンポインター ニューレジストン 税込¥4,398~ ¥3,998~ 軸付砥石 (軸径6mm GC 円筒型 グリーン) NSK(ナカニシ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨ロータリーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。超硬バーの特長と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/ 参考になった 2023-02-17 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品