ミニター
ミニモ スチールカッター 非金属用 粗切削 Φ6
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
適合材
非金属
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985308
BS1512
10
50
¥7,090
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06985317
BS1514
10
45
¥7,400
¥
7,298
¥8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06985326
BS1515
6
40
¥7,090
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください