ミニター
ミニモ ロングシャフト超硬カッター クロスカット Φ3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985554
BC6012
3
3
超硬合金
15
90
¥5,040
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
06985563
BC6013
-
-
-
-
-
¥3,800
取扱い終了
06985572
BC6014
-
-
-
-
-
¥3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください