ミニター
ミニモ 超硬カッター アルミカット Φ8
刃径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06985764
BC5112
15
55
¥8,350
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06985773
BC5122
17
63.5
¥8,860
¥
8,798
¥9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06985782
BC5132
15
54.5
¥8,350
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06985798
BC5152
8
56
¥6,960
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください