ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13

ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13 - ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ13 - ミニター
刃径(Φmm)13軸径(Φmm)6材質超硬合金対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06985922BC41952571
13,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
06985938BC42753276
12,640
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする