ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8

ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8 - ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8 - ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ4.8 - ミニター
刃径(Φmm)4.8材質超硬合金対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06986096BC23934.838.53
4,950
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06986105BC415216516
5,670
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
06986114BC44114.8516
5,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする