ミニター
ミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mm
厚さ(mm)
6
幅(mm)
13
全長(mm)
150
粒度
120
砥粒
WA
トラスコ品番
499-8880
質量(g)
250
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06991005
RD1241
¥
8,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください