オイルドレン専用トルクレンチ

オイルドレン専用トルクレンチ - Pro-Autoオイルドレン専用トルクレンチ - Pro-Auto
(1件のレビュー)
用途ドレンプラグ専用全長(mm)275トラスコ品番853-6071質量(kg)0.6ケース寸法(mm)75×310×60ソケット差込角(mm)9.5締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06993656TR-040D
10,290
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06993656
2023-02-27
用途: オイルパンドレンの締め付けに
昭栄自動車

まぁまぁ、この金額で、可もなく不可もなくです。
14mmに対して、ラチェットの頭がでかいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする