自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き

自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き - Pro-Auto
(1件のレビュー)

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。

用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06993744TR-103WS
17,190
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-09
用途: ホイール交換
マイティハウス自動車・二輪車・自転車関連業

調整がないので、とてもシンプルで使いやすいです。長さ、グリップもちょうどよいです。重さが適度にあり力を入れやすかったのも良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする