曜日別特売

ステンレスチップソー 180MM

ステンレスチップソー 180MM - ウイニングボアー
適合材ステンレス刃数60穴径(Φmm)20トラスコ品番852-3891厚さ(mm)1.8質量(g)312外径(Φmm)180内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06994024SUS-1806018020
12,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする