曜日別特売

FBKスプロケット80

FBKスプロケット80 - KANA(片山チエン)
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
質量(kg)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07044038FBK80B11D3511803-78091.2535
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044047FBK80B11D3811803-78101.2538
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044056FBK80B12D3212803-78111.632
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044065FBK80B12D3512803-78121.635
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044092FBK80B12D4512803-78151.645
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044108FBK80B13D3013803-78161.930
3,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044117FBK80B13D3213803-78171.932
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044126FBK80B13D3513803-78181.935
3,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044135FBK80B13D3813803-78191.938
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044144FBK80B13D4013803-78201.940
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044153FBK80B13D4513803-78211.945
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044162FBK80B13D5013803-78221.950
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044178FBK80B14D3514803-78232.1535
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044187FBK80B14D3814803-78242.1538
4,800
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044205FBK80B14D4514803-78262.1545
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044223FBK80B15D3215803-78282.332
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044232FBK80B15D3515803-78292.335
4,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044248FBK80B15D3815803-78302.338
4,700
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
07044257FBK80B15D4015803-78312.340
4,700
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
07044266FBK80B15D4515803-78322.345
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07044275FBK80B15D4815803-78332.348
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044284FBK80B15D5015803-78342.350
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044293FBK80B15D5515803-78352.355
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07044302FBK80B15D6015803-78362.360
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044318FBK80B16D3216803-78372.532
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044336FBK80B16D4016803-78392.540
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044345FBK80B16D4516803-78402.545
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044372FBK80B17D3817803-78432.9538
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044388FBK80B17D4017803-78442.9540
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044397FBK80B17D4517803-78452.9545
6,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044406FBK80B17D5017803-78462.9550
6,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044415FBK80B17D5517803-78472.9555
6,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044424FBK80B17D6017803-78482.9560
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044433FBK80B18D2518803-78493.1525
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044442FBK80B18D3218803-78503.1532
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044458FBK80B18D3818803-78513.1538
5,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044467FBK80B18D4018803-78523.1540
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044476FBK80B18D4518803-78533.1545
6,600
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044485FBK80B18D5018803-78543.1550
6,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044503FBK80B19D3519803-78563.435
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044512FBK80B19D4019803-78573.440
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07044528FBK80B19D4519803-78583.445
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044537FBK80B19D5019803-78593.450
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044546FBK80B19D5519803-78603.455
6,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07044555FBK80B19D6019803-78613.460
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044564FBK80B20D4020803-78623.640
6,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07044573FBK80B20D4520803-78633.645
6,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
07044582FBK80B20D5020803-78643.650
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
07044598FBK80B20D5520803-78653.655
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
07044607FBK80B20D6020803-78663.660
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする