KANA(片山チエン)
KCM ローラチェーン160CP
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5143
質量(kg)
28.89
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
31.75
列数
1
ピン形式
割ピン形
チェーンNo.
160
ローラ外径D(Φmm)
28.57
アズワン品番
64-7415-57
破断強度(kN)
269.7
最大許容張力(kN)
52.96
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07046332
160-1CP60L (3M60L)
¥
52,700
¥
39,525
¥
43,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください