KANA(片山チエン)
KCM ローラチェーン50
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
トラスコ品番
804-8004
質量(kg)
3.03
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.53
列数
1
ピン形式
ジョイントリンク(リベット形)
チェーンNo.
50
ローラ外径D(Φmm)
10.16
最大許容張力(kN)
6.37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07046366
50-NT
¥
9,600
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください