エイブル減速機

エイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 - ニデックドライブテクノロジー
取付方式フランジ取付内容量1台
405件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変速機タイプ
減速比
適合モータ容量(W)
枠番
許容ラジアル荷重(N)
許容スラスト荷重(N)
定格出力トルク(N・m)
瞬時最大出力トルク(N・m)
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07049245NEVSC-15B-100-T3遊星ギア15100B14707353.8711.64.072000.0535
63,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
07049272NEVSC-15C-200-T3遊星ギア15200C14707357.7323.18.832000.323
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049306NEVSC-15D-400-T3遊星ギア15400D147073515.446.316.22000.365
82,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049333NEVSC-15E-750-T3遊星ギア15750E176488228.986.929.22000.962
99,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049428NEVSC-3B-400-T3遊星ギア3400B7843923.259.74510000.504
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049455NEVSC-3C-750-T3遊星ギア3750C7843926.4419.38.8310000.978
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049482NEVSC-5B-100-T3遊星ギア5100B9804900.992.961.346000.144
62,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
07049516NEVSC-5B-200-T3遊星ギア5200B9804902.587.734.576000.539
63,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049543NEVSC-5C-400-T3遊星ギア5400C9804905.1515.45.46000.555
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049577NEVSC-5D-750-T3遊星ギア5750D11765889.6628.910.16001.68
76,000
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
07049604NEVSC-9B-100-T3遊星ギア9100B11765882.326.962.413330.0978
63,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049638NEVSC-9C-200-T3遊星ギア9200C11765884.6413.98.833330.493
74,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049726NEVSH-15B-100-T3遊星ギア15100B14707353.8711.64.072000.0535
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049753NEVSH-15C-200-T3遊星ギア15200C14707357.7323.18.832000.323
76,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049787NEVSH-15D-400-T3遊星ギア15400D147073515.446.316.22000.365
84,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049814NEVSH-15E-750-T3遊星ギア15750E176488228.986.929.22000.962
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049902NEVSH-3B-400-T3遊星ギア3400B7843923.259.74510000.504
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049936NEVSH-3C-750-T3遊星ギア3750C7843926.4419.38.8310000.978
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07049997NEVSH-5B-200-T3遊星ギア5200B9804902.587.734.576000.539
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07050024NEVSH-5C-400-T3遊星ギア5400C9804905.1515.45.46000.555
76,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07050058NEVSH-5D-750-T3遊星ギア5750D11765889.6628.910.16001.68
79,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
07050085NEVSH-9B-100-T3遊星ギア9100B11765882.326.962.413330.0978
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07050112NEVSH-9C-200-T3遊星ギア9200C11765884.6413.98.833330.493
76,000
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07050173NEVSH-9D-750-T3遊星ギア9750D117658817.452.118.23331.42
84,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07050462VRSF-35B-50-T3はすば歯車3550B8824413.8411.53.84850.03
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07050496VRSF-35C-100-T3はすば歯車35100C16708337.2421.713.9850.06
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07050593VRSF-3B-50-T3はすば歯車350B3921960.2550.7843.4310000.0575
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07050663VRSF-45C-50-T3はすば歯車4550C16708333.8611.69.5660.0285
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07050794VRSF-81C-50-T3はすば歯車8150C16708337.0220.89.7370.027
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07050828VRSF-81D-100-T3はすば歯車81100D20601030144217.8370.03
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052142VRSF-PB-15D-750-T3はすば歯車15750D176088230.491.230.42000.7
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052237VRSF-PB-20C-200-T3はすば歯車20200C15707858.6926.121.11500.294
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052264VRSF-PB-20C-400-T3はすば歯車20400C157078521.163.321.11500.294
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052352VRSF-PB-25B-50-T3はすば歯車2550B8824412.748.334.021200.0325
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052386VRSF-PB-25C-200-T3はすば歯車25200C167083311.133.321.71200.288
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052413VRSF-PB-25C-400-T3はすば歯車25400C167083326.479.226.41200.288
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052447VRSF-PB-25D-750-T3はすば歯車25750D2060103050.715250.71200.68
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052474VRSF-PB-35B-50-T3はすば歯車3550B8824413.8411.53.84850.03
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052508VRSF-PB-35C-100-T3はすば歯車35100C16708337.2421.713.9850.06
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052535VRSF-PB-35C-200-T3はすば歯車35200C167083315.546.615.5850.262
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052562VRSF-PB-35D-400-T3はすば歯車35400D206010303711137850.269
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052718VRSF-PB-3C-750-T3はすば歯車3750C7843926.3719.36.8610000.913
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052745VRSF-PB-45C-100-T3はすば歯車45100C16708339.31289.5660.0285
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052772VRSF-PB-45C-50-T3はすば歯車4550C16708333.8611.69.5660.0285
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052955VRSF-PB-5C-750-T3はすば歯車5750C98049010.732.111.56000.713
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07052982VRSF-PB-81C-50-T3はすば歯車8150C16708337.0220.89.7370.027
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07053016VRSF-PB-81D-100-T3はすば歯車81100D20601030144217.8370.03
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07049227NEVSC-15B-100-T1遊星ギア15100B14707353.8711.64.072000.0535
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07049236NEVSC-15B-100-T2遊星ギア15100B14707353.8711.64.072000.0535
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07049254NEVSC-15C-200-T1遊星ギア15200C14707357.7323.18.832000.323
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07050462VRSF-35B-50-T352963907VRXF-35B-K-50-T3VRSF-35B-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963907エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07050496VRSF-35C-100-T352963925VRXF-35C-K-100-T3VRSF-35C-100-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963925エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07050593VRSF-3B-50-T352963794VRXF-3B-K-50-T3VRSF-3B-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963794エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07050663VRSF-45C-50-T352963986VRXF-45C-K-50-T3VRSF-45C-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963986エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07050794VRSF-81C-50-T352964187VRXF-81C-K-50-T3VRSF-81C-50-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52964187エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07050828VRSF-81D-100-T352964205VRXF-81D-K-100-T3VRSF-81D-100-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52964205エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052142VRSF-PB-15D-750-T352962805VRXF-PB-15D-K-750-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052237VRSF-PB-20C-200-T352962866VRXF-PB-20C-K-200-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052264VRSF-PB-20C-400-T352962875VRXF-PB-20C-K-400-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052352VRSF-PB-25B-50-T352962918VRXF-PB-25B-K-50-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052386VRSF-PB-25C-200-T352962945VRXF-PB-25C-K-200-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052413VRSF-PB-25C-400-T352962954VRXF-PB-25C-K-400-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052447VRSF-PB-25D-750-T352962988VRXF-PB-25D-K-750-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052474VRSF-PB-35B-50-T352963067VRXF-PB-35B-K-50-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052508VRSF-PB-35C-100-T352963085VRXF-PB-35C-K-100-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052535VRSF-PB-35C-200-T352963094VRXF-PB-35C-K-200-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052562VRSF-PB-35D-400-T352963128VRXF-PB-35D-K-400-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052718VRSF-PB-3C-750-T352963042VRXF-PB-3C-K-750-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052745VRSF-PB-45C-100-T352963164VRXF-PB-45C-K-100-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052772VRSF-PB-45C-50-T352963173VRXF-PB-45C-K-50-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052955VRSF-PB-5C-750-T352963295VRXF-PB-5C-K-750-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07052982VRSF-PB-81C-50-T352963322VRXF-PB-81C-K-50-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付
07053016VRSF-PB-81D-100-T352963347VRXF-PB-81D-K-100-T3画像準備中エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする