1/2DR.デジタルトルクレンチ

1/2DR.デジタルトルクレンチ - Pro-Auto
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07082583WP4-200BN52010~200
45,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
07082574WP4-135BN3806.8~135
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
07082592WP4-340BN64017~340
51,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07082574WP4-135BN74150354PDT-4135WP4-135BN デジタルトルクレンチ S.E.K.(スエカゲツール) 74150354デジタルトルクレンチS.E.K.(スエカゲツール)1丁
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする