曜日別特売

1/2DR.トルクレンチ

1/2DR.トルクレンチ - Sun-Ace
(25件のレビュー)

自動車ホイールの締め付け作業に。
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1主な用途車両整備や各種機械質量(g)1300トラスコ品番838-4871内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07082608SA40TR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07082608
2022-07-25
用途: バイクのトルク管理
hair make leve

おもったより大きいサイズでした。もうすこし小さくてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07082608
2021-10-20
用途: ボルト締め時
製造業

非常に使いやすいかと思います。 プロ仕様ではないですが、十分役に立ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 07082608
2020-03-11
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

昔ながらのトルクレンチ、丈夫で長持ち。以前も使ってましたが10年以上もちました。アナログは丈夫

1が参考にしています
対象商品 : 07082608
2019-05-06
用途: タイヤ交換の管理に
堀田建設運輸・通信業

自家用軽トラのタイヤのトルク管理に購入しました、今までは十字レンチで。言わばテルクレンチをしていました、プロオートさんのトルクレンチで安心安定を購入しました。使い心地も良く、又長い目でわ分かりませんが、プロオートさんのトルクレンチは気に入って居ます

1が参考にしています
対象商品 : 07082608
2020-05-24
用途: 自家用車・バイクのメンテナンス
Kai工房一級建築士事務所建設業・工事業

購入時に商品説明をよく確認しなかった、商品説明不足もあるのでは?

対象商品 : 07082608
2019-06-29
用途: 車の整備等に取りあえず購入。
サービス業

専用ケースがないのが難点。
(パッケージケースはあり)
今まで感覚でボルト絞めていましたが購入してみました。
ケースがないのでアストロプロダクツのケースを購入して保管しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07082608
2019-03-04
用途: ホイールナット締め

軽トラのタイヤ交換に使用。十字レンチのみの締め付けと100N設定のトルクがほぼ同じだったので安心。設定値が正確かどうかは信じるしかないが同トルクで締め付けできるのが良い。カッキンと心地よい音がする。ロックボルトが簡単に動くので使用時に注意。

対象商品 : 07082608
2019-02-28
用途: ホイールナットの増し締め

タイヤ交換の時に締めすぎず緩すぎずで管理できます。その他ミッションやエンジンの組み立てにも活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする