Pro-Auto
トルクレンチ1/4
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
275
差込角(mm)
6.35
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
0.1
主な用途
車両整備や各種機械
トラスコ品番
838-4881
質量(kg)
0.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07082662
TR104-525
¥
10,650
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください