永井ゲージ製作所
DIA カードゲージミリ目5枚組
精紡機のカード針布に合わせ広い幅ですきまを測定する。
用途
精紡機のカード針布のすきまを測定する
仕様
DIA カードゲージミリ目5枚組
トラスコ品番
838-0785
セット内容
0.10、0.20、0.30、0.50、1.00(mm)
材質
炭素工具鋼
質量(g)
106
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088454
M5
¥
29,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください