永井ゲージ製作所
DIA テーパーゲージ700C
厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途
管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
測定範囲(mm)
30~45
トラスコ品番
838-0621
材質
炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)
54
1目盛(mm)
0.1きざみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088524
700C (30.0-45.0MM)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください