永井ゲージ製作所
DIA マスターリングゲージΦ12
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途
シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番
838-0792
材質
炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)
15
質量(g)
135
内径(Φmm)
12±0.002
外径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07089127
MR12 (パイ12)
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください