永井ゲージ製作所
DIA マスターリングゲージΦ17
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途
シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番
838-0797
材質
炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)
20
質量(g)
273
内径(Φmm)
17±0.002
外径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07089172
MR17 (パイ17)
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください