DIA マスターリングゲージΦ20

DIA マスターリングゲージΦ20 - 永井ゲージ製作所

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査

用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0800材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)20質量(g)260内径(Φmm)20±0.002外径(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07089206MR20 (パイ20)
34,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする