永井ゲージ製作所
DIA マスターリングゲージΦ33
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途
シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番
838-0813
材質
炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)
30
質量(g)
985
内径(Φmm)
33±0.002
外径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07089337
MR33 (パイ33)
¥
48,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください