DIA 別作テーパゲージ 270A 真鍮製

DIA 別作テーパゲージ 270A 真鍮製 - 永井ゲージ製作所

テーパになった厚さを使用して、二平面の間隔のおおよその寸法を測定する。
焼き無し品です。

用途部品の隙間等のおおよその寸法を測定する測定範囲(mm)0.3~4トラスコ品番838-0586材質真鍮製、研磨仕上げ質量(g)581目盛(mm)0.05きざみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07090432270A-BS
71,500
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする