チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ

チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニタイプ 45°エルボ - PISCO(ピスコ)
形状エルボ45°内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103486PLH3-M3M809-5567金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR2.9
5,280
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07103495PLH3-M5M809-5568金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR3.3
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07103504PLH4-M3M809-5569本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)+黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ、もしくは特殊ステンレス)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)2.8
5,280
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする