フロンケミカル
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ
バルブ種類
ダイアフラムバルブ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
734-4465
形状
ストレート
質量(g)
130
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
36
オリフィス径(Φmm)
5
寸法C(mm)
78
ハンドル形状
ローレット式
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-71
適合管外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104405
NR0014-004
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材