曜日別特売

PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ

PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ - フロンケミカル
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4449形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07104423NR0014-002
36,800
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする