曜日別特売

PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2

PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2 - フロンケミカル
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07104432NR1208-003
48,000
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする