曜日別特売

PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 - フロンケミカル
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07104457NR1208-002
42,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする