フロンケミカル
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ダイアフラムバルブ
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
734-4414
形状
ストレート
質量(g)
120
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
77
ハンドル形状
ローレット式
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104484
NR0013-002
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材