フロンケミカル
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ
バルブ種類
トグルバルブ
材質(本体)
下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
トラスコ品番
734-4511
形状
アングル
質量(g)
120
使用圧力(MPa)
0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
34
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
15
ハンドル形状
その他
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-76
適合管外径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104606
NR0016-001
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材