フロンケミカル
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
735-1577
形状
アングル
材質(本体)
PTFE
質量(g)
140
使用圧力(MPa)
0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
60
オリフィス径(Φmm)
10
寸法B(mm)
50
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
アズワン品番
61-3535-92
バルブ種類
トグルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104624
NR1210-003
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材