フロンケミカル
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-1526
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
140
使用圧力(MPa)
0.15以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
55
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
62
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(ハンドル)
PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類
トグルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104667
NR1209-001
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材