フロンケミカル
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-3965
形状
ストレート
質量(g)
200
寸法D(mm)
55
オリフィス径(Φmm)
10
寸法B(mm)
98
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108203
NR0001-007
¥
147,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材