フロンケミカル
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
材質(本体)
PTFE
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
接続
Rc
バルブ種類
ボールバルブ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
734-3906
形状
ストレート
質量(g)
200
寸法D(mm)
45
オリフィス径(Φmm)
6
寸法B(mm)
74
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108237
NR0001-001
¥
63,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材